Beli marble polishing powder di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- P.A.G Bubuk Pengkilap Lantaiatribut:
- Nett: 20 kg
- Watsco Bubuk Pengkilap Lantai MarmerDeskripsi:Fungsi : Marble Polishing Powder bubuk Marble yang bereaksi dengan permukaan lantai Marble. Dan suatu lapisan Kristal yang mengkilapkan sehingga sering disebut proses kristalisasi Kelebihan : Mengkilapkan lantai, membersihkan kotoran, serta tahan goresan Pemakaian : Lantai di pel dengan Neutral pH Kleen Campurkan Marble Powder dengan air secukupnya dan tuangkan ke permukaan lantai Poles dengan mengunakan pad merah / Steel Wool, lebih baik di tempat yang sudah dituangkan. Kerjakan secara m² Diperlukan waktu poles +/- 5 – 7 menit per m²atribut:
- Shape: Powder
- Color: Putih
- Watsco Granit Polishing PowderDeskripsi:Fungsi : Granit Polishing Powder bubuk Granit yang bereaksi dengan permukaan lantai Granit. Dan suatu lapisan Kristal yang mengkilapkan sehingga sering disebut proses kristalisasi Kelebihan : Mengkilapkan lantai, membersihkan kotoran, serta tahan goresanatribut:
- Color: Ungu (Granit)
- Product Form: Powder
- BESTKP Strip PowderDeskripsi:Strip Powder adalah bubuk pembersih yang bersifat alkaline, cara kerja pembersihannya dengan cara mengikis (stripping) kotoran.Cara Pemakaian- Basahi permukaan yang akan dibersihkan dengan sedikit air (sampai kondisi lembab).- Taburkan Strip Powder secukupnya pada permukaan.- Gosok dengan menggunakan alat bantu, seperti tapas, sikat atau mesin poles (tergantung kebutuhan).- Bilas dengan air hingga bersih.atribut:
- Color: Grayish White
- Cleaner Form: Powder
- Dettol Hand Soap Pouch (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:DETTOL Hand Wash Original merupakan produk sabun cuci tangan dari DETTOL. Sabun cuci tangan dengan formula mutakhir ini mampu memberikan 100% perlindungan terbaik dari berbagai jenis kuman yang tak terlihat. Membersihkan dan melindungi tubuh Anda agar higienis, bersih dan segar setiap hari dengan keharuman yang tahan lama.atribut:
- Packaging: Pouch
- BESTKP Free Wax StripperDeskripsi:Free Wax Stripper adalah stripper yang bisa melunakkan lapisan sealer dan finish, menghancurkan daya metal interlock yang terdapat pada pelapis lantai, sehingga mudah untuk mengangkat lapisannya.Cara Pemakaian- Basahi lantai secara merata dengan larutan Free Wax Stripper dan biarkan bereaksi dengan lapisan wax selama kurang lebih 5 menit.- Lakukan pembersihan dengan menggunakan sikat tangan atau mesin poles untuk mengupas lapisan wax yang sudah lunak.- Bersihkan lantai dengan mop atau wet vacuum, bilas dengan air dan ulangi lagi pembersihan dengan mop atau wet vacuum sampai bersih.- Tunggu sampai kering sebelum pelapisan baru di mulai.atribut:
- Liquid Color: Clear
- Form: Liquid
- SC Johnson Floor Stripper Wax StripDeskripsi:WAX STRIP adalah stripper yang diproduksi khusus untuk melunakkan lapisan sealer dan finish serta menghancurkan ikatan metal interlock pada lapisan tersebut, sehingga mudah diangkat dari permukaan lantai, digunakan untuk lantai lunak (vinyl, lantai karet, lantai linoleum) ataupun lantai keras (terrazo, semen, marmer).COVERAGE :1. Dilusi 1 : 4 untuk lantai seluas 500 m2 per galon.2. Dilusi 1 : 12 untuk lantai seluas 1500 m2 per galon.atribut:
- MSDS: Yes
- BioBase Incubatoratribut:
- Capacity (L): 50
- Temperature Range (°C): RT+5~65
- Temperature Fluctuation (°C): ±0.3
- Time Setting (minute): 1 to 9999
- Alarm: Over-temperature alarm; Audible and visual alarm
- Number of Shelves: 2 (Adjustable)
- External Size (mm): 510x520x800
- Internal Size (mm): 350x350x410
- Packing Size (mm): 600x610x850
- Power Comsuption (W): 210
- Power Supply AC (V/Hz): 220±10%, 50/60 (Standard); 110±10%, 60(Optional)
- LONGYUE IncubatorDeskripsi:∙ Unique air duct design, good temperature uniformity.∙ Microprocessor controller (with temperature correction and timing function).∙ Large LCD screen display.∙ High quality stainless steel chamber, removable shelf, easy-to-clean.∙ Silicon sealing ring for reliable sealing.∙ With inner glass door for easy observation, open the outer door for observation will not affect the temperature inside.∙ Equipped with leakage protection.∙ Equipped with spare temperature control which ensures the product work normally even the main temp. control failed.∙ Optional printer or RS485 interface which can print or connect computer to realize remote control and alarm.∙ Anti-hot handle.atribut:
- Temperature Range (°C): RT +5 to 66
- Power Supply (V/Hz): AC 220, 50
- Temperature Fluctuation (°C): ± 0.5
- Temperature Resolution (°C): 0.1
- Temperature Uniformity (°C): ± 1
- Lysol All Purpose ClenerDeskripsi:Cocok digunakan untuk semua jenis lantai dan permukaan rumah tangga lainnya. Dapat menghilangkan kotoran dan minyak secara efektif, membunuh kuman, dan memberikan aroma segar. Petunjuk penggunaan : 1) Penggunaan sehari-hari: larutkan 1 sachet ke dalam 500 ml air. Tuangkan ke atas kain atau pel atau langsung ke permukaan. Biarkan selama 5 menit sebelum dibilas atau dibersihkan. 2) Membersihkan noda membandel & Membunuh kuman : Larutkan 1 sachet ke 250 ml air. Tidak perlu dibilas. 3) Penggunaan konsetrat : Untuk noda membandel dan disinfeksi. Perlu dibilas. BPOM PKD 20502910686Shelf Life: 720 daysatribut:
- Volume (ml): 30
- Type: Sachet
- Scent: Pine
- Swallow Kamper Toilet BolaDeskripsi:Penghilang bau bermutu tinggi.Letakan 2-3 buah kamper pada toilet, pot urinoir, kamper toilet ini efektif untuk menghilangkan bau, mencegah serangga dan penjamuran.Depkes RI PKD 20606600391
- SC Johnson Pembersih Lantai ForwardDeskripsi:FORWARD DISINFECTANT CLEANER adalah pembersih silicate dengan anionic detergent yang heavy duty dan serba guna, untuk membersihkan segala jenis permukaan yang tahan air dari berbagai jenis kotoran (lemak, minyak, deposit kotoran deterjen, mineral, tinta cetak, dll). Dengan pencampuran air 1:20 FORWARD berfungsi sebagai disinfectant untuk membunuh kuman. FORWARD dapat digunakan hingga pencampuran 1:120 dengan air untuk pembersihan ringan.Coverage :Untuk pembersihan disinfectant (dilusi 1 : 20)1 gallon FORWARD dapat membersihkan lantai seluas 2500 m2.
- Pledge Pengkilap Furnitur SprayDeskripsi:Pledge Furniture Polish Aerosol merupakan produk yang memenuhi standar kualitas tinggi untuk membersihkan, mengkilapkan dan sekaligus merawat semua jenis mebel kayu. dengan pilihan wangi lemon dan orange serta formula khusus yang mengandung silikon menjadikan mebel kayu indah alami setiap saat. Pledge Aerosol tidak lengket, tidak berminyak dan menyebabkan debu mudah menempel. Pledge Aerosol juga dapat digunakan untuk barang-barang yang terbuat dari bahan vinyl, kulit, plastic, stainless steel, porselen, marmer, dan granit.atribut:
- Packaging: Bottle Spray
- SOS Karbol Wangi Jerry Canatribut:
- Packaging: Jerry Can
- Cleaner Form: Liquid
Daftar Harga marble polishing powder Terbaru March 2026
| P.A.G Bubuk Pengkilap Lantai | Rp4.599.900 |
| Filmop Unilav Disinfection Tool | Rp1.799.900 |
| Watsco Bubuk Pengkilap Lantai Marmer | Rp569.900 |
| Watsco Granit Polishing Powder | Rp659.900 |
| BESTKP Marble Powder | Rp259.900 |
| Filmop Aluminium Telescopic Pole | Rp379.900 |
| BESTKP Strip Powder | Rp32.900 |
| Alphalux Granite Powder | Rp269.900 |
| Alphalux Bubuk Pengkilap Lantai Marmer | Rp209.900 |
| Dettol Hand Soap Pouch (Sabun Cuci Tangan) | Rp19.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/koP106635744-1.jpg)